55A.38X42 FCM OGV O/SET RG WRNCH 55A.38X42
55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:55A.38X42
Rubix:798217639000
EAN:3148516991225



Documentos
Detalles de producto : 55A.38X42 FCM OGV O/SET RG WRNCH 55A.38X42
• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 38X42MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1226 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 465x62x45 mm |
| Peso con embalaje | 1171 g |
| Apertura | 38x42 |
| Longitud | 455 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,76 € Sin IVA
/ unidad
104,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
