111M-70

Llaves de estrella curvadas, métrica 111M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:111M-70
Rubix:798212122000
EAN:7314150135585
brand logo

Resumen técnico

Apertura70
Longitud680 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 111M-70


Llaves de estrella, curvas, métricas. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Eje en forma de U para mayor comodidad. Posición de la mordaza 15 con cabezas más planas para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de doce caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Lado del anillo 15 curvado para protección de la mano y mejor agarre. Medidas exactas más grandes y bilaterales para un mejor reconocimiento. Cromado, finamente pulido para una alta calidad de superficie. Diseño en forma de U patentado. SB = embalado individualmente en una tarjeta de plástico informativa.

Información técnica


Atributos
Peso neto5345 g
Apertura70
Longitud680 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
315,20 € Sin IVA
/ unidad
381,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días