00 11 03 LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL

Llave para armarios de control

Ver información técnica

Referencias

Knipex:00 11 03
Rubix:798259395000
EAN:4003773041658
brand logo

Resumen técnico

Tipo de llaveuniversal
Número de llaves4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 00 11 03 LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL


Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y electricidad
Para instalaciones técnicas de edificios p. ej.: sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.
Punta bit reversible: boca plana 1,0 x 7 mm y boca estrella PH2
Con adaptador de 1/4" para puntas bit en cadena de seguridad
Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un brazo
Fundición de zinc
Modelo largo, longitud total 76 mm. Cuadrado adicional de 5 mm. Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y electricidad. Para instalaciones técnicas de edificios p. ej.: sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc.. Punta bit reversible: boca plana 1,0 x 7 mm y boca estrella PH2. Con adaptador de 1/4" para puntas bit en cadena de seguridad. Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un brazo. Fundición de zinc

Información técnica


Atributos
Tipo de llaveuniversal
Número de llaves4
Materialzinc
31,28 € Sin IVA
/ unidad
37,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días