LLAVE CRUZ 00 11 04

Llave universal Profi-Key

Ver información técnica

Referencias

Knipex:00 11 04
Rubix:798800359000
EAN:4003773048954
brand logo

Resumen técnico

Tipo de llaveuniversal
Número de llaves1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE CRUZ 00 11 04


Para instalaciones de calefacción, climatización, sanitarias y en edificios, p. ej., para las manillas de puertas y ventanas o para los dispositivos de purga de calefacción
Con punta de ranura 1,0 x 7 mm y punta cruciforme PH2
Con adaptador para puntas 1/4" sujeto a una cadena
Alojamiento adicional para puntas 1/4" en una de las empuñaduras
Longitud total de las empuñaduras: 90 mm
Zinc fundido a presión
Llave para calefacción, aire acondicionado, fontanería e ingeniería de construcción, p. ej.: para manillas de puertas y ventanas o para purgar radiadores. Punta bit reversible: boca plana 1,0 x 7 mm y boca estrella PH2. Con adaptador de 1/4" para puntas bit en cadena de seguridad. Con adaptador de 1/4" para puntas bit en un brazo. Longitud total: 90 mm. Fundición de zinc. Fundición de zinc

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x85x15 mm
Tipo de llaveuniversal
Número de llaves1
Materialzinc
25,50 € Sin IVA
/ unidad
30,85 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h