00 11 02 LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL
Llave universal para armarios de control
Ver información técnicaReferencias
Knipex:00 11 02
Rubix:798638581000
EAN:4003773048947

Detalles de producto : 00 11 02 LLAVES PARA ARMARIOS DE CONTROL
Para armarios de distribución, sistemas de corte de gas, agua y electricidad
Para instalaciones técnicas en edificios como aire acondicionado y ventilación, válvulas de corte, conexiones de red, etc.
Con punta de impresión ranurada de 1.0 x 7 mm y ranura Phillips PH2
Con adaptador de puntera de 1/4" unido a una cadena
Caja adicional para puntas de 1/4" en uno de los mangos
Fundición inyectada de zinc
Modelo:
Mangos cortos, longitud total: 44 mm
Para instalaciones técnicas en edificios como aire acondicionado y ventilación, válvulas de corte, conexiones de red, etc.
Con punta de impresión ranurada de 1.0 x 7 mm y ranura Phillips PH2
Con adaptador de puntera de 1/4" unido a una cadena
Caja adicional para puntas de 1/4" en uno de los mangos
Fundición inyectada de zinc
Modelo:
Mangos cortos, longitud total: 44 mm
versión corta, longitud total 44 mm Para armarios de distribución y sistemas de cierre en el suministro de gas, agua y electricidad. Para instalaciones técnicas en edificios, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de cierre, cuadros de distribución de red, etc. Con inserto de broca: ranura 1,0 x 7 mm y escotadura en cruz PH2. Con adaptador para puntas de 1/4" encadenadas a la llave. Adaptador adicional para puntas de 1/4" dentro de un perfil. Fundición inyectada de zinc
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x85x15 mm |
|---|---|
| Tipo de llave | universal |
| Número de llaves | 4 |
| Material | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,83 € Sin IVA
/ unidad
38,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días