LLAVE ARMARIO 00 11 07 PLASTICO
Llave para armarios de control, forma de bolígrafo
Ver información técnicaReferencias
Knipex:00 11 07
Rubix:798955424000
EAN:4003773063018

Resumen técnico
| Tipo de llave | llave para armarios de control |
|---|---|
| Número de llaves | 4 |
Detalles de producto : LLAVE ARMARIO 00 11 07 PLASTICO
Llave para armario de distribución forma de pasador
Características: cuerpo y clip de plástico reforzado con fibra de vidrio, perfiles y soporte de la llave de fundición a presión de cinc. En forma de bolígrafo con clip de fijación. Girando el soporte de la llave pueden utilizarse cuatro perfiles de llave diferentes. Con macho cuadrado escalonado de 5–6–8 mm, cabeza triangular de 9 mm, solapa doble de 3–5 mm, punta para tornillos de estrella PH 2 y alojamiento e punta universal de 1/4" con imán permanente.
Características: cuerpo y clip de plástico reforzado con fibra de vidrio, perfiles y soporte de la llave de fundición a presión de cinc. En forma de bolígrafo con clip de fijación. Girando el soporte de la llave pueden utilizarse cuatro perfiles de llave diferentes. Con macho cuadrado escalonado de 5–6–8 mm, cabeza triangular de 9 mm, solapa doble de 3–5 mm, punta para tornillos de estrella PH 2 y alojamiento e punta universal de 1/4" con imán permanente.
Llave de armario eléctrico tipo bolígrafo fácil de transportar con clip de sujeción. Se pueden utilizar cuatro perfiles de llave diferentes girando el llavero. Para armarios de distribución y sistemas de cierre en el suministro de gas, agua y electricidad. Para instalaciones técnicas en edificios, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de cierre, cuadros eléctricos, etc. Adaptador de puntas universal de 1/4" para puntas estándar (imán permanente para retención). Adaptador de puntas adicional para puntas de 1/4" dentro de un perfil de llave. Con la punta insertada: ranura en cruz PH2 y posibilidad de guardar una segunda punta. Práctico clip para facilitar el transporte. Cuerpo y clip de fijación de material plástico PRFV. Portaherramientas y perfiles de llave de fundición inyectada de cinc. Cuerpo de la herramienta: plástico reforzado con fibra de vidrio. Perfiles de llave: fundición inyectada de cinc.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x100x40 mm |
|---|---|
| Tipo de llave | llave para armarios de control |
| Número de llaves | 4 |
| Material | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,79 € Sin IVA
/ unidad
40,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días