LLAVE ARMARIO DISTRIBUCION MAKER 4EN1 SUB

Llave para armario de control Sub

Ver información técnica

Referencias

Sub:400669
Rubix:799295304000
fabricante:400669
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ARMARIO DISTRIBUCION MAKER 4EN1 SUB


Llave para armario de distribución en forma de barra

Características: de cinc colado a presión. Con perfiles de llave por ambos lados, orientables.

En forma de barra con alojamiento magnético de puntas de 1/4" y alojamiento para llave de vaso de 1/4". Mediante la inclinación de la barra, la misma se puede utilizar como mango y así se pueden traspasar pares de apriete más altos. Con macho cuadrado de 6–7; 8– 9 mm, macho triangular 6–7; 8–9; 10 mm, paletón doble de 3–5 mm y llave para válvula cuadrada para calefacción de 5 mm.

Información técnica


Atributos
21,10 € Sin IVA
/ unidad
25,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días