ALICATE MULTITOMA 250 MM 181A.25CPE

181A - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:181A.25CPE
Rubix:798549610000
EAN:3148519080513
brand logo
Resumen técnico
Longitud245 mm
Capacidad de apertura28 mm
Número de posiciones12
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA 250 MM 181A.25CPE


• Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad. • Cremallera de 12 posiciones. • Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente. • Alta resistencia a la torsión y a la flexión. • Cabeza afinada con dentado autoajustable. • Dientes templados, dureza 62 HRC. • Presentación: - Cromado, mangos ergonómicos bi-material: 181A.CPE. - Barnizado, mangos ergonómicos PVC: 181A.G.
ALICATE MULTITOMA CON BLOQUEO 250 MM

Cualidades

• Quick adjustment and safety lock button • 12-position tine adjustment • Ergonomically and closely spaced arms for increased power • High torsion and bending resistance • Narrow head and self-clamping teeth • Hardened teeth, hardness 62 HRc • Finish: - Chrome-plated, ergonomic handles of two materials: 181A.CPE.- Painted, ergonomic PVC handles: 181A.G.

Información técnica


Atributos
Peso neto365 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)255x67x18 mm
Peso con embalaje361 g
Longitud245 mm
Capacidad de apertura28 mm
Número de posiciones12
Tipomultiplicadores mecánicos
Peso360 g
Tipo de derivacionesfundas ergonómicas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 Sin IVA
/ unidad
36,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días