MORDAZA FACOM 485.23

485 - Alicates multitoma automáticos

Ver información técnica
Referencias
Facom:485.23
Rubix:849220373053
EAN:3148511788974
brand logo
Resumen técnico
Longitud230 mm
Capacidad de apertura45 mm
Número de posiciones12
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MORDAZA FACOM 485.23


El reglaje de la apertura automática con una única mano durante el agarre de la pieza. • Capacidad: - 485.17 : diámetro 28 mm, 6 caras 23 mm. - 485.23 : diámetro 45 mm, 6 caras 38 mm. • Presentación: bruñido, brazos con vaina de PVC.
ALICATE MULTITOMA AUTOMATICO 23CM

Cualidades

• The opening is automatically adjusted with one hand when fitting to the work-piece • Capacity: - 485.17: diameter 28 mm, 6-side 23 mm.- 485.23: diameter 45 mm, 6-side 38 mm • Finish: burnished, handles covered with PVC.

Información técnica


Atributos
Peso neto429 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)275x90x20 mm
Peso con embalaje424 g
Longitud230 mm
Capacidad de apertura45 mm
Número de posiciones12
Peso380 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,82 Sin IVA
/ unidad
99,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días