Referencias
Gedore:7 R 34
Rubix:798177517000
fabricante:2219549
EAN:4010886883419

Detalles de producto : 2219549 7 R 34 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA 34 MM
Llaves combinadas con carraca
Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Ángulo de retorno de 7° hasta entrecaras de 15 mm, 6° hasta entrecaras de 27 mm y 5° hasta entrecaras de 36 mm. Boca rectificada exactamente al valor de entrecaras.
Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Ángulo de retorno de 7° hasta entrecaras de 15 mm, 6° hasta entrecaras de 27 mm y 5° hasta entrecaras de 36 mm. Boca rectificada exactamente al valor de entrecaras.
Llave combinada de carraca 34 mm Con el mismo tamaño en cada extremo Perfil plano UD Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm Para aflojar y apretar rápidamente con la carraca Elevada transmisión del par Perfil hueco cómodo de sujetar Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso Forjado en caliente Mordaza rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para superficies de contacto óptimas Tecnología GEDORE probada y combinada de nuevo: mordazas de llave del clásico núm. 6, eje hueco estable del nº 7 y mecanismo refinado de las carracas U-20 En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave 7 R puede utilizarse como carraca (de paletón) Patente europea solicitada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1010 g |
|---|---|
| Apertura | 34 |
| Longitud | 449 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,52 € Sin IVA
/ unidad
153,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días