2179059 V 60 CP 8 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA, AJUSTABLE, 1000 V 8p
Llave ajustable
Ver información técnicaReferencias
Gedore:V 60 CP 8
Rubix:798178707000
fabricante:2179059
EAN:4010886883693

Detalles de producto : 2179059 V 60 CP 8 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA, AJUSTABLE, 1000 V 8p
Llave ajustable de boca abierta 8" 1000 V Cromada Aislada por inmersión Probada individualmente, aislamiento hasta 1000 V
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Apertura | 25 |
| Longitud | 205 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,11 € Sin IVA
/ unidad
52,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
