Referencias
SKF:HN 10-11
Rubix:798126803000
EAN:7316572273968

Documentos
Detalles de producto : LLAVE HN 10-11
La llave de espiga de la serie HN puede utilizarse para apretar o aflojar una amplia gama de tuercas de apriete, para un gran número de rodamientos y aplicaciones de eje.
Cualidades
Fabricadas en acero cromado endurecido con vanadio de alta calidad, estas llaves tienen una gran robustez.
Aplicaciones
El radio de la llave, perfectamente adaptado al diámetro exterior de la tuerca, reduce el riesgo de deterioro de ésta.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Longitud | 243 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,15 € Sin IVA
/ unidad
41,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días