33H LLAVE AJUSTABLE PARA VOLANTES DE VALVULAS
Juego de llaves ajustables 33H
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:33H
Rubix:798704068000
EAN:7314150266791

Documentos
Detalles de producto : 33H LLAVE AJUSTABLE PARA VOLANTES DE VALVULAS
Bahco especial con apertura de boca extra grande y accesorio para la manipulación de válvulas y compuertas. El gancho de agarre es liso y resistente y no provoca daños. Incluye orificio para colgar para trabajos en altura. Escala métrica de fácil lectura. Mandíbulas estrechas y muy resistentes para una alta accesibilidad y fuerza. Fosfatado negro, endurecido y resistente a la corrosión. Normas ISO, ISO 6787. Tornillo con rosca izquierda. Embalaje para venta al por menor.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Apertura | 46 |
| Longitud | 254.5 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,57 € Sin IVA
/ unidad
72,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días