Referencias
Beta Tools:55AS 1/4X5/16
Rubix:798167641000
fabricante:000550206
EAN:8014230022178



Documentos
Detalles de producto : 55AS 1/4X5/16-LL. FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,5 g |
| Apertura | 1/4x5/16 |
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
