Referencias
Beta Tools:90 27X29
Rubix:798167815000
fabricante:000900073
EAN:8014230023892



Documentos
Detalles de producto : 90 27X29-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 544 g |
| Apertura | 27x29 |
| Longitud | 355 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
