6476400 306 80 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 80 MM
Llave estrella percusión recto
Ver información técnicaReferencias
Gedore:306 80
Rubix:798175489000
fabricante:6476400
EAN:4010886647646

Detalles de producto : 6476400 306 80 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 80 MM
Llaves de percusión con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Ring slogging spanner 80 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3515 g |
|---|---|
| Apertura | 80 |
| Longitud | 345 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,45 € Sin IVA
/ unidad
240,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días