Referencias
Beta Tools:720LC 19
Rubix:798603145000
fabricante:007200639
EAN:8014230776651

Documentos
Detalles de producto : 720LC 19-LL CON ELEMENTOS POLIMERICOS
Llaves de vaso de impacto con elementos poliméricos coloreados para tuercas de ruedas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x90x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 228 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
