6476080 306 60 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 60 MM

Llave estrella percusión recto

Ver información técnica
Referencias
Gedore:306 60
Rubix:798174617000
fabricante:6476080
EAN:4010886647608
brand logo
Resumen técnico
Apertura60
Longitud270 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6476080 306 60 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 60 MM


Llaves de percusión con boca en estrella

Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Ring slogging spanner 60 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto1577 g
Apertura60
Longitud270 mm
Tipollave de caja
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,54 Sin IVA
/ unidad
104,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días