009430237 943 MQ7-LL DE VASO CON MANGO HEXAGONAL
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:943MQ 7
Rubix:798346036000
fabricante:009430237
EAN:8014230645636

Detalles de producto : 009430237 943 MQ7-LL DE VASO CON MANGO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Apertura | 7 |
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,08 € Sin IVA
/ unidad
25,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
