6006440 1 B 15/16AF LL PLG

Llave combinada similar DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 15/16AF
Rubix:798181003000
fabricante:6006440
EAN:4010886600641
brand logo

Resumen técnico

Apertura15/16' (af)
Longitud318 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006440 1 B 15/16AF LL PLG


Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 15/16" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto403 g
Apertura15/16' (af)
Longitud318 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
Diámetro23.81 mm
31,84 € Sin IVA
/ unidad
38,53 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días