41071011 23 10X11MM LLAVE DOBL E DE ESTRELLA, 10° ACODADA

Llave estrella doble DIN897

Ver información técnica

Referencias

Stahlwille:41071011
Rubix:798259862000
EAN:4018754021673
brand logo

Resumen técnico

Apertura10x11
Longitud193 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41071011 23 10X11MM LLAVE DOBL E DE ESTRELLA, 10° ACODADA


Llave de dos bocas en estrella nº 23, acodada plana

Características: DIN 897, ISO 10104. De acero de aleación de cromo, cromado. Posición del anillo acodada plana.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x17x193 mm
Peso neto66 g
Apertura10x11
Longitud193 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
16,50 Sin IVA
/ unidad
19,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días