6002020 1 B 21 - LLAVE COMBINADA 21 MM

Llave combinada DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 21
Rubix:798173858000
fabricante:6002020
EAN:4010886600207
brand logo

Resumen técnico

Apertura21
Longitud280 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6002020 1 B 21 - LLAVE COMBINADA 21 MM


Llaves combinadas, acodadas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Llave combinada 21 mm Selección de los tamaños más utilizados Según DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado Con el mismo tamaño en cada extremo, anillo desplazado 10° del eje, con perfil UD * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto281 g
Apertura21
Longitud280 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días