932 26X26-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:932 26X26
Rubix:798169781000
fabricante:009320026
EAN:8014230037004




Detalles de producto : 932 26X26-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 963 g |
| Longitud | 296 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
