6066690 6 17X22 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 17X22 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Gedore:6 17x22
Rubix:798179515000
fabricante:6066690
EAN:4010886606667
brand logo

Resumen técnico

Apertura17x22
Longitud236 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6066690 6 17X22 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 17X22 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 17x22 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto205 g
Apertura17x22
Longitud236 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
11,00 Sin IVA
/ unidad
13,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días