Referencias
SKF:HN 15
Rubix:000000015010
EAN:7316576610844

Documentos
Detalles de producto : LLAVE HN 15
La llave de espiga de la serie HN puede utilizarse para apretar o aflojar una amplia gama de tuercas de apriete, para un gran número de rodamientos y aplicaciones de eje.
Cualidades
Fabricadas en acero cromado endurecido con vanadio de alta calidad, estas llaves tienen una gran robustez.
Aplicaciones
El radio de la llave, perfectamente adaptado al diámetro exterior de la tuerca, reduce el riesgo de deterioro de ésta.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 95 - 100 mm |
|---|---|
| Longitud | 281 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | templado |
| Diámetro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,75 € Sin IVA
/ unidad
50,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días