Referencias
Beta Tools:55AS 1.1/16X1.1/4
Rubix:798167654000
fabricante:000550267
EAN:8014230022352



Documentos
Detalles de producto : 55AS 1.1/16X1.1/4-LL.FIJAS 2BOCAS ABIER.
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 292x69x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 490 g |
| Apertura | 1/16x1.1/4 |
| Longitud | 284 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
