668N/20-BARRA DINAMOMETRICA DE RESORTE
BARRAS DINAMOMÉTRICAS DE DISPARO PARA APRIETES A DERECHA Y A IZQUIERDA PRECISIÓN DE APRIETE ± 3% BETA 668N
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:668N/20
Rubix:798744557000
fabricante:006680020
EAN:8014230782072


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 16 '' |
Detalles de producto : 668N/20-BARRA DINAMOMETRICA DE RESORTE
UNI EN ISO 6789
Escala más grande en un 60% para garantizar una mejor visibilidad y un ajuste más preciso
Velocidad de regulación del par aumentada en un 40%
Material del mango y lente resistentes a todas las sustancias químicas utilizadas en automoción, en la industria y en la aviación
La banda de color (o-ring rojo situado en el extremo del mango) indica que la llave está desbloqueada y es posible ajustar el par de apriete
Cuando no se utilice, ajustar el par al valor más bajo del rango de la barra dinamométrica
Escala más grande en un 60% para garantizar una mejor visibilidad y un ajuste más preciso
Velocidad de regulación del par aumentada en un 40%
Material del mango y lente resistentes a todas las sustancias químicas utilizadas en automoción, en la industria y en la aviación
La banda de color (o-ring rojo situado en el extremo del mango) indica que la llave está desbloqueada y es posible ajustar el par de apriete
Cuando no se utilice, ajustar el par al valor más bajo del rango de la barra dinamométrica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 495x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 848 g |
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | ø 16 '' |
| Longitud | 450 mm |
| Fijación | 16 mm |
| Tipo | precisión de apriete +/- 3% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,35 € Sin IVA
/ unidad
340,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días