1824694 760-35 - LLAVE DINAMOMETRICA TBN KNICKER 9X12 MM 5-25 NM
Llave dinamométrica articulada TBN - 760
Ver información técnicaReferencias
Gedore:760-35
Rubix:798176417000
fabricante:1824694
EAN:4002805928318


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
Detalles de producto : 1824694 760-35 - LLAVE DINAMOMETRICA TBN KNICKER 9X12 MM 5-25 NM
Toepassing:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - 135 N·m
• montaje en serie o en línea de producción
• uso continuo extremadamente intensivo Uitvoering:
• llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala
• con conexión interior rectangular de 9x12 mm o pasador de inserción de 16 mm
• para apretar a derecha e izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!)
• precisión: +/- 4% de tolerancia sobre el valor ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• plegado del mango hasta 20° (en los n.° 7600-00/-01 también posible 90°) al alcanzarse el valor de par; hace poco probable el apriete excesivo
• restablecimiento automático a la posición inicial
• construcción ligera pero robusta y resistente a la corrosión
• mango de goma muy manejable y antideslizante
• n.° 760-00/-01: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electricidad estática
• puede entregarse de fábrica RAHSOL DREMOTEC con valor fijado o ajustarse manualmente mediante un equipo de prueba adecuado
• al pedir, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio a consultar) Leveringsomvang:
• llave dinamométrica tipo TBN KNICKER
• llave de ajuste para cambiar el valor ajustado (¡mediante reloj de prueba!)
• certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789
• entrega en embalaje de cartón resistente
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - 135 N·m
• montaje en serie o en línea de producción
• uso continuo extremadamente intensivo Uitvoering:
• llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala
• con conexión interior rectangular de 9x12 mm o pasador de inserción de 16 mm
• para apretar a derecha e izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!)
• precisión: +/- 4% de tolerancia sobre el valor ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• plegado del mango hasta 20° (en los n.° 7600-00/-01 también posible 90°) al alcanzarse el valor de par; hace poco probable el apriete excesivo
• restablecimiento automático a la posición inicial
• construcción ligera pero robusta y resistente a la corrosión
• mango de goma muy manejable y antideslizante
• n.° 760-00/-01: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electricidad estática
• puede entregarse de fábrica RAHSOL DREMOTEC con valor fijado o ajustarse manualmente mediante un equipo de prueba adecuado
• al pedir, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio a consultar) Leveringsomvang:
• llave dinamométrica tipo TBN KNICKER
• llave de ajuste para cambiar el valor ajustado (¡mediante reloj de prueba!)
• certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789
• entrega en embalaje de cartón resistente
Llave dinamométrica articulada TBN 9x12 mm 5-25 Nm Toepassing: apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - 135 Nm montaje en serie o en línea de producción uso continuo extremadamente intensivo Uitvoering: llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala con conexión interior rectangular de 9x12 mm o pasador de inserción de 16 mm para apretar a derecha e izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!) precisión: +/- 4% de tolerancia sobre el valor ajustado según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales plegado del mango hasta 20° (en los n.° 7600-00/-01 también posible 90°) al alcanzarse el valor de par; hace poco probable el apriete excesivo restablecimiento automático a la posición inicial construcción ligera pero robusta y resistente a la corrosión mango de goma muy manejable y antideslizante n.° 760-00/-01: conforme EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electricidad estática puede entregarse de fábrica RAHSOL DREMOTEC con valor fijado o ajustarse manualmente mediante un equipo de prueba adecuado al pedir, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio a consultar) Leveringsomvang: llave dinamométrica tipo TBN KNICKER llave de ajuste para cambiar el valor ajustado (¡mediante reloj de prueba!) certificado de ensayo según DIN EN ISO 6789 entrega en embalaje de cartón resistente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 405 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
| Longitud | 265 mm |
| Peso | 0.405 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Tipo | llave dinamométrica articulada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,01 € Sin IVA
/ unidad
320,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días