ESTUCHE LLAVE DINAMOMETRICA C/VASOS SAFE-TORQUE A 2 SET 1

Llave dinamométrica Wera

Ver información técnica
Referencias
Wera:05075832001
Rubix:799107686000
fabricante:05075832001
EAN:4013288223043
brand logo

Detalles de producto : ESTUCHE LLAVE DINAMOMETRICA C/VASOS SAFE-TORQUE A 2 SET 1


Juego de llaves dinamométricas Safe-Torque, 23 piezas, con alojamiento hexagonal

Características: herramienta combinada con mango ergonómico varios componentes. Por un lado, se puede utilizar como llave dinamométrica para controlar el sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda, el enclavamiento audible y perceptible al alcanzar los valores de la escala, y el sobreapriete; una vez alcanzado el valor de par ajustado, la herramienta no puede apretar en exceso. Por otra parte utilizable como carraca estándar con pares de apriete elevados (la función dinamométrica puede desconectarse mediante la función de bloqueo dinamométrico). La bola de retención garantiza un ajuste seguro de vasos y los accesorios. Suministro en caja de tela.

Con empalme hexagonal de 1/4".
Contenido del juego:
1 llave dinamométrica Safe-Torque A 2 2–12 Nm
9 llaves de vaso hexagonal 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 punta estrella PH 2
6 puntas TORX® hembra T 10; 15; 20; 25; 27; 30
5 puntas hembra hexagonal 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 adaptador de 1/4" hexagonal a 1/4" cuadrado

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,78 Sin IVA
/ unidad
676,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días