714R 20 INDICATING AND CUT-OUT ELECTROMECHANICAL TORQUE AND
Llave dinamométrica electromecánica 714R
Ver información técnicaReferencias
Stahlwille:MANOSKOP 714R/20
Rubix:798331800000
fabricante:96501020
EAN:4018754212767




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 714R 20 INDICATING AND CUT-OUT ELECTROMECHANICAL TORQUE AND
Llave dinamométrica electrónica MANOSKOP® 714R
Características: llave dinamométrica y medidora de ángulo, con carraca reversible con adaptador para cabezales, diseño ergonómico con mango de plástico multicomponente. Con toma para micro USB para programar la llave dinamométrica y medidora de ángulo y para documentar los datos del atornillado a través del portátil y PC. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. Configurable en N·m, ft·lb, in·lb, pantalla gráfica en color de alta resolución, con luces de señalización lateral adicionales. Para el apriete controlado a derecha e izquierda y ángulo de giro. Par de apriete y ángulo de giro visibles al mismo tiempo.
Señalización cuádruple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbido), señal de disparo y palpable por desbloqueo electromecánico, indicador de cifras en funcionamiento e indicador LED bien visible desde cualquier ángulo, con función de semáforo. Función de bloqueo del menú para evitar el ajuste no intencionado de los valores de configuración. 4 modos de medición: par, ángulo de giro, par con tamaño de control del ángulo de giro, ángulo de giro con tamaño de control del par. Posibilidad de programar las series de parámetros y el diagramas de operaciones (25 en cada caso). Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. La entrega incluye el certificado de inspección, el software SENSOMASTER 4, el cable USB y 4 pilas micro AAA/LR03.
Aplicación: para uniones atornilladas de alta precisión con par de apriete/ángulo de rotación en las que se requiera una alta precisión u obligación de documentación, por ejemplo, para componentes de motor, en particular tornillos de cabeza cilíndrica, o en ingeniería mecánica con mayores requisitos, por ejemplo, robótica, etc.
Características: llave dinamométrica y medidora de ángulo, con carraca reversible con adaptador para cabezales, diseño ergonómico con mango de plástico multicomponente. Con toma para micro USB para programar la llave dinamométrica y medidora de ángulo y para documentar los datos del atornillado a través del portátil y PC. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. Configurable en N·m, ft·lb, in·lb, pantalla gráfica en color de alta resolución, con luces de señalización lateral adicionales. Para el apriete controlado a derecha e izquierda y ángulo de giro. Par de apriete y ángulo de giro visibles al mismo tiempo.
Señalización cuádruple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbido), señal de disparo y palpable por desbloqueo electromecánico, indicador de cifras en funcionamiento e indicador LED bien visible desde cualquier ángulo, con función de semáforo. Función de bloqueo del menú para evitar el ajuste no intencionado de los valores de configuración. 4 modos de medición: par, ángulo de giro, par con tamaño de control del ángulo de giro, ángulo de giro con tamaño de control del par. Posibilidad de programar las series de parámetros y el diagramas de operaciones (25 en cada caso). Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. La entrega incluye el certificado de inspección, el software SENSOMASTER 4, el cable USB y 4 pilas micro AAA/LR03.
Aplicación: para uniones atornilladas de alta precisión con par de apriete/ángulo de rotación en las que se requiera una alta precisión u obligación de documentación, por ejemplo, para componentes de motor, en particular tornillos de cabeza cilíndrica, o en ingeniería mecánica con mayores requisitos, por ejemplo, robótica, etc.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x80x680 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2198 g |
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 594 mm |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1979,00 € Sin IVA
/ unidad
2394,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días