LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRONICA 713R-20
Llave dinamométrica electrónica 713R
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:96501620
Rubix:799289257000
EAN:4018754156511




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA ELECTRONICA 713R-20
Llave dinamométrica electrónica SENSOTORK® 713R
Características: llave dinamométrica y medidora de ángulo, diseño ergonómico con mango de plástico de varios componentes. Con toma USB para programar la llave dinamométrica y medidora de ángulo y para documentar los datos del atornillado a través del portátil y PC. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. N-m, ft-lb, in-lb conmutable, legible a través de una pantalla LED de alto contraste. Para el apriete controlado a derecha e izquierda y ángulo de giro. Rango de medición especialmente amplio, del 5 % al 100 % del valor nominal. Señalización triple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbido), vibración e indicador LED bien visible, con función de semáforo. Función de bloqueo del menú para evitar el ajuste no intencionado de los valores de configuración. Para el apriete controlado a derecha e izquierda y ángulo de giro. Se pueden ajustar las longitudes individuales de las herramientas de inserción, el mantenimiento es fácil gracias a un ajuste sencillo y a que la próxima fecha de calibración se indica automáticamente, los casos de atornillado recurrentes se pueden combinar en un plan de secuencia guiado por menú, los procesos de atornillado se almacenan con una marca temporal. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de inspección, carraca reversible, 2 pilas AA/LR6, en maletín de plástico.
Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Características: llave dinamométrica y medidora de ángulo, diseño ergonómico con mango de plástico de varios componentes. Con toma USB para programar la llave dinamométrica y medidora de ángulo y para documentar los datos del atornillado a través del portátil y PC. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. N-m, ft-lb, in-lb conmutable, legible a través de una pantalla LED de alto contraste. Para el apriete controlado a derecha e izquierda y ángulo de giro. Rango de medición especialmente amplio, del 5 % al 100 % del valor nominal. Señalización triple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbido), vibración e indicador LED bien visible, con función de semáforo. Función de bloqueo del menú para evitar el ajuste no intencionado de los valores de configuración. Para el apriete controlado a derecha e izquierda y ángulo de giro. Se pueden ajustar las longitudes individuales de las herramientas de inserción, el mantenimiento es fácil gracias a un ajuste sencillo y a que la próxima fecha de calibración se indica automáticamente, los casos de atornillado recurrentes se pueden combinar en un plan de secuencia guiado por menú, los procesos de atornillado se almacenan con una marca temporal. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de inspección, carraca reversible, 2 pilas AA/LR6, en maletín de plástico.
Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 72x95x680 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1552 g |
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 608 mm |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2092,00 € Sin IVA
/ unidad
2531,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días