96501840 730DR LLAVE DINAMOMET RICA, 40-400NM, 3/4

Llave dinamométrica electromecánica 730DR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:96501840
Rubix:798259610000
EAN:4018754175666
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo400 N.m
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 96501840 730DR LLAVE DINAMOMET RICA, 40-400NM, 3/4


Llave dinamométrica electrónica MANOSKOP® 730DR

Características: con mango de plástico de varios componentes. Par de apriete ajustable mediante teclas multifunción. Configurable en N·m, ft·lb, in·lb, legible a través de una pantalla. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. Señal de disparo acústica y palpable por desbloqueo electromecánico, evaluación visible del atornillado mediante indicador verde o rojo en la pantalla. Función de bloqueo del menú para evitar el ajuste no intencionado de los valores de configuración mediante la introducción de código PIN. Par de apriete correcto automáticamente tras introducir un calibre diferente. Protección contra sobrecarga mediante señal de advertencia acústica y visual, función de visualización también para pares hacia la izquierda, unidades de medida: N·m, ft·lb, in·lb, se pueden establecer varios límites de tolerancia según el caso de atornillado. Almacenamiento de hasta 7500 datos de atornillado, con puerto USB. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de inspección, 2 pilas AA/LR06, en maletín.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x90x688 mm
Peso neto2232 g
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo400 N.m
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud738 mm
Fijación14x18 mm
NormaDIN EN ISO 6789?2
Tipotorque wrench
1173,00 € Sin IVA
/ unidad
1419,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días