J.306A100 LLAVE DINAMO CON TRINQUETE INAMOVIBLE
306A - Llaves de disparo con trinquete móvil
Ver información técnicaReferencias
Facom:J.306A100
Rubix:798528194000
EAN:3148517164048


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
Detalles de producto : J.306A100 LLAVE DINAMO CON TRINQUETE INAMOVIBLE
• Precisión salida de fábrica: ± 2% salvo: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). • Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m). • Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm. • Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales. • Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789. • Composición suministrada en caja de plástico con trinquete y mango giratorio (excepto Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
LLAVE DINAMO CON TRINQUETE FIJO
Cualidades
clave numerada y suministrada con un certificado de calibración iso 6789.
Aplicaciones
llaves de un solo sentido utilizables para desenroscar invirtiendo los bits.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1050 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 580x110x75 mm |
| Peso con embalaje | 2122 g |
| Par de apriete mínimo | 20 N.m |
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 437 mm |
| Peso | 1 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Tipo | click torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,67 € Sin IVA
/ unidad
574,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días