Referencias
Stahlwille:50200081
Rubix:798259775000
EAN:4018754031979




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 160 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 800 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 50200081 721NF LLAVE DINAMOMET
Llave dinamométrica MANOSKOP® 721NF
Características: Construcción robusta y resistente con carcasa de aluminio y tubo de acero, y mango de plástico. Par de apriete ajustable a través del extremo del mango. La función carraca integrada garantiza el apriete controlado a derecha e izquierda. Señal de disparo acústica y táctil. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Características: Construcción robusta y resistente con carcasa de aluminio y tubo de acero, y mango de plástico. Par de apriete ajustable a través del extremo del mango. La función carraca integrada garantiza el apriete controlado a derecha e izquierda. Señal de disparo acústica y táctil. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 160 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 800 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 1051 mm |
| Peso | 7.222 kg |
| Tipo | 721nf/80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1689,00 € Sin IVA
/ unidad
2043,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días