LLAVE DINAMOMETRICA DREMASTER UK 1/2 60- 300NM
Llave dinamométrica DREMASTER UK
Ver información técnicaReferencias
Gedore:DMUK 300
Rubix:799287513000
fabricante:2641348
EAN:4002805931462


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA DREMASTER UK 1/2 60- 300NM
Llave dinamométrica DREMASTER UK
Características: Muy robusta y a pesar de ello, de marcha suave. Escala conmutable (N · m/lbf · ft) debajo de una mirilla con efecto de lupa. Construcción de tubo de acero cromado satinado, con mango ergonómico de plástico de varios componentes con entalladuras que sirven de ayuda para el manejo y la calibración. La función de la palanca carraca reversible integrada garantiza un apriete controlado a la derecha. La mecánica de pandeo con rodillo de deslizamiento garantiza una señal de disparo acústica y notable. Ajuste sencillo y confortable de valores en la escala girando el mango y bloqueo con botón de retención, exactitud extremadamente alta debido a la escala anular en micrómetros. Es posible el ajuste rápido con llave Allen o llave de pipa hexagonal. Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de ±3 % y, por tanto, más preciso que el ±4 % exigido por la norma. Suministro incl. certificado de ensayo, en caja de plástico.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Características: Muy robusta y a pesar de ello, de marcha suave. Escala conmutable (N · m/lbf · ft) debajo de una mirilla con efecto de lupa. Construcción de tubo de acero cromado satinado, con mango ergonómico de plástico de varios componentes con entalladuras que sirven de ayuda para el manejo y la calibración. La función de la palanca carraca reversible integrada garantiza un apriete controlado a la derecha. La mecánica de pandeo con rodillo de deslizamiento garantiza una señal de disparo acústica y notable. Ajuste sencillo y confortable de valores en la escala girando el mango y bloqueo con botón de retención, exactitud extremadamente alta debido a la escala anular en micrómetros. Es posible el ajuste rápido con llave Allen o llave de pipa hexagonal. Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de ±3 % y, por tanto, más preciso que el ±4 % exigido por la norma. Suministro incl. certificado de ensayo, en caja de plástico.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
Torque wrench DREMASTER UK 1/2", 60-300 Nm Use: Controlled screw tightening in the most common range of 20 - 300 N·m / 15 - 220 lbf·ft (guide for screws M7-10.9 to M24-8.8, M30-5.6) Adjustable, releasing and sturdy tubular torque wrench with integrated ratchet and with square drive for industry and the trades Features: Classified to DIN EN ISO 6789:2017 Type II Class A, with a factory certificate. Working accuracy: +/- 3 % tolerance of scale set torque. The specification of the standard (+/- 4 %) is exceeded. For controlled clockwise tightening With 1/2" reversible ratchet Sturdy, varnished tubular steel construction, with zinc-plated ratchet head and top-grade plastic parts Ergonomically shaped plastic grip with calibration aid Change-over between N·m main scale and lbf·ft ancillary scale to avoid reading errors when setting the torque wanted With micrometre scale for main N·m scale for setting interim values Release system triggers a tactile and audible signal Ergonomic system for torque adjustment with reference symbol Provision for rapid setting with hexagon allen key, not included Secured adjusting/setting system
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 619.6 mm |
| Peso | 1.623 kg |
| Fijación | 12.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,20 € Sin IVA
/ unidad
481,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días