LLAVE DINAMOMETRICA PANDEO 9X12 0,4-2 NM
Llave dinamométrica articulada TBN - 760
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TBN 2 G
Rubix:798174585000
fabricante:7090690
EAN:4002805760000


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 0.2 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 2 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA PANDEO 9X12 0,4-2 NM
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - 135 N·m
• montaje en serie o en línea de producción
• uso continuo intensivo Construcción:
• llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala
• con alojamiento rectangular interior de 9x12 mm o pasador de 16 mm
• para apretar a derecha y a izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!)
• precisión: +/- 4% de tolerancia respecto del valor establecido
• según DIN EN ISO 6789, verificable conforme a normas nacionales
• plegado del mango hasta 20° (en nr. 7600-00/-01 también es posible 90°) al alcanzar el valor de par; hace poco probable el sobreapriete
• retorno automático a la posición inicial
• construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión
• mango de goma muy manejable y antideslizante
• nr. 760-00/-01: conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
• puede suministrarse de fábrica RAHSOL DREMOTEC con valor fijado o configurarse por el propio usuario mediante un equipo de prueba adecuado
• al realizar el pedido, por favor indique el valor en N·m si desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición) Contenido del suministro:
• llave dinamométrica tipo TBN KNICKER
• llave de ajuste, para cambiar el valor establecido (¡mediante reloj de prueba!)
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• suministro en embalaje de cartón resistente
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - 135 N·m
• montaje en serie o en línea de producción
• uso continuo intensivo Construcción:
• llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala
• con alojamiento rectangular interior de 9x12 mm o pasador de 16 mm
• para apretar a derecha y a izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!)
• precisión: +/- 4% de tolerancia respecto del valor establecido
• según DIN EN ISO 6789, verificable conforme a normas nacionales
• plegado del mango hasta 20° (en nr. 7600-00/-01 también es posible 90°) al alcanzar el valor de par; hace poco probable el sobreapriete
• retorno automático a la posición inicial
• construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión
• mango de goma muy manejable y antideslizante
• nr. 760-00/-01: conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
• puede suministrarse de fábrica RAHSOL DREMOTEC con valor fijado o configurarse por el propio usuario mediante un equipo de prueba adecuado
• al realizar el pedido, por favor indique el valor en N·m si desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición) Contenido del suministro:
• llave dinamométrica tipo TBN KNICKER
• llave de ajuste, para cambiar el valor establecido (¡mediante reloj de prueba!)
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• suministro en embalaje de cartón resistente
Llave dinamométrica articulada TBN 9x12 mm 0,4-2 N·m Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - 135 N·m montaje en serie o en línea de producción uso continuo intensivo Construcción: llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala con alojamiento rectangular interior de 9x12 mm o pasador de 16 mm para apretar a derecha y a izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!) precisión: +/- 4% de tolerancia respecto del valor establecido según DIN EN ISO 6789, verificable conforme a normas nacionales plegado del mango hasta 20° (en nr. 7600-00/-01 también es posible 90°) al alcanzar el valor de par; hace poco probable el sobreapriete retorno automático a la posición inicial construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión mango de goma muy manejable y antideslizante nr. 760-00/-01: conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para uso en aplicaciones sensibles a la electrostática puede suministrarse de fábrica RAHSOL DREMOTEC con valor fijado o configurarse por el propio usuario mediante un equipo de prueba adecuado al realizar el pedido, por favor indique el valor en N·m si desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición) Contenido del suministro: llave dinamométrica tipo TBN KNICKER llave de ajuste, para cambiar el valor establecido (¡mediante reloj de prueba!) certificado de prueba según DIN EN ISO 6789 suministro en embalaje de cartón resistente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 0.2 N.m |
| Par de apriete, máximo | 2 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 23/64x15/32 '' |
| Longitud | 105 mm |
| Peso | 0.11 kg |
| Fijación | 9x12 mm |
| Tipo | llave dinamométrica articulada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,39 € Sin IVA
/ unidad
288,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días