Referencias
Facom:EF.6DM5,5L
Rubix:798528428000
fabricante:EF.6DM5.5L
EAN:3148510229072





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 5.5 mm |
| Longitud | 70 mm |
Detalles de producto : EF.6DM5,5L VASO
• Sujeción del tornillo por imán.
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.
VASO MAGNETICO TORNILLO 6 CARAS - 5,5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 65x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 27 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 5.5 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Peso | 31 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,46 € Sin IVA
/ unidad
29,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días