6131180 19 17 - LLAVE DE VASO 1/2 17 MM

Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Gedore:19 17
Rubix:798180521000
fabricante:6131180
EAN:4010886613115
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud39.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6131180 19 17 - LLAVE DE VASO 1/2 17 MM


Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2" 17 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto74 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud39.5 mm
Acabadocromado
Peso74 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 Sin IVA
/ unidad
11,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días