Referencias
Gedore:30 7/16AF
Rubix:798178699000
fabricante:2101025
EAN:4010886880418


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11.1125 mm |
| Longitud | 28 mm |
Detalles de producto : 2101025 30 7/16AF - LLAVE DE VASO 3/8p 7/16p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Copa 3/8" hexagonal 7/16" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 11.1125 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 28 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días