6167100 20 7/32AF - LLAVE DE VASO 1/4p 7/32p

Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:20 7/32AF
Rubix:798175375000
fabricante:6167100
EAN:4010886616710
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro5.5562 mm
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6167100 20 7/32AF - LLAVE DE VASO 1/4p 7/32p


Vaso llave de vaso hexagonal de 1/4" de medida en pulgadas americanas

Características: DIN 3124 – ISO 2725, de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado, cromado mate y moleteado antideslizante.
Socket 1/4" 7/32" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro5.5562 mm
Longitud25 mm
Acabadocromado
Peso9 g
6,12 € Sin IVA
/ unidad
7,41 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días