Referencias
Gedore:K 21 30
Rubix:798175386000
fabricante:6183300
EAN:4010886618332


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 57 mm |
Detalles de producto : 6183300 K 21 30 - VASO DE IMPACTO 1p 30 MM
Toma de impacto 1" hex 30 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 619 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 57 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,96 € Sin IVA
/ unidad
43,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días