Referencias
Beta Tools:720 19
Rubix:798166641000
fabricante:007200019
EAN:8014230028743


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 720 19-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123,7 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 13 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.748 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 123.7 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € Sin IVA
/ unidad
13,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días