1965441 D 20 L 5/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 5/16p
Vaso de 12 puntos perfil UD largo D 20 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 20 L 5/16AF
Rubix:798175729000
fabricante:1965441
EAN:4010886871256


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 7.9375 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 1965441 D 20 L 5/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 5/16p
• accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" larga perfil UD 5/16" accionamiento interior de cuadrado según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-acero vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 7.9375 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 24 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,65 € Sin IVA
/ unidad
24,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días