Referencias
Gedore:25 PK 13
Rubix:798177581000
fabricante:1436856
EAN:4010886811962

Detalles de producto : 1436856 25 PK 13 - LLAVE DE PIPA 13 MM
• construcción maciza con dos vasos hexagonales
• extra profunda para pernos largos
• el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de palanca (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T
• acabado cromado
Llave de vaso doble 13 mm construcción maciza con dos casquillos hexagonales extra profundo para pernos largos el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de palanca (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 192 g |
|---|---|
| Apertura | 13 |
| Longitud | 142 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días