1746731 2133 5,5 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 5,5 MM

Llave de vaso 3 C grip - 2133

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2133 5,5
Rubix:798176745000
fabricante:1746731
EAN:4010886841013
brand logo

Resumen técnico

Apertura5.5
Longitud225 mm
Tipollave de vaso
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1746731 2133 5,5 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 3C 5,5 MM


Destornillador de tuercas con mango 3C 5,5 mm Según DIN 3125, ISO 2725-1 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Profundidad de cabeza 25 mm, longitud de hoja 125 mm A partir de 10 mm con hexágono interior Hoja de acero GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Información técnica


Atributos
Peso neto107 g
Apertura5.5
Longitud225 mm
Tipollave de vaso
Acabadocromado
8,66 € Sin IVA
/ unidad
10,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días