Referencias
Beta Tools:720 21
Rubix:798166642000
fabricante:007200021
EAN:8014230028750


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 720 21-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 122,7 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 122.7 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días