3010022 1/2DR X 22MM SOCKET BI-HEX

Vaso de 1 - 2 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:03010022
Rubix:798228749000
EAN:4018754005307
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro29.7 mm
Longitud42 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3010022 1/2DR X 22MM SOCKET BI-HEX


Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x42 mm
Peso neto113 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro29.7 mm
Longitud42 mm
Acabadocromado
Peso113 g
12,10 Sin IVA
/ unidad
14,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días