6252720 K 30 21 - VASO DE IMPACTO 3/8p 21 MM

Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 30 21
Rubix:798174488000
fabricante:6252720
EAN:4010886625279
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro21 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6252720 K 30 21 - VASO DE IMPACTO 3/8p 21 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 3/8" 21 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionada a máquina, adecuada para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales transmisión con cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto89 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro21 mm
Longitud30 mm
Acabadopulido
10,24 € Sin IVA
/ unidad
12,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días