6135330 D 19 29 - LLAVE DE VASO 1/2p 29 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 29
Rubix:798173026000
fabricante:6135330
EAN:4010886613535
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro29 mm
Longitud12.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6135330 D 19 29 - LLAVE DE VASO 1/2p 29 MM


Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Llave de vaso 1/2" 29 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto168 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro29 mm
Longitud12.5 mm
Acabadocromado
Peso168 g
16,38 € Sin IVA
/ unidad
19,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días