6328210 K 37 50 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 50 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 50
Rubix:798174509000
fabricante:6328210
EAN:4010886632826


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 82 mm |
Detalles de producto : 6328210 K 37 50 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 50 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Llave de vaso de impacto 1.1/2" 6 caras 50 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionada por máquina, adecuada para todas las atornilladoras/apretadoras neumáticas y eléctricas comunes accionamiento interior cuadrado según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 GEDORE acero especial, bruñido a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475 * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2306 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 1/2 '' |
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 82 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,12 € Sin IVA
/ unidad
233,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días